カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • RS PRO(46)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • VISHAY(11)
  • KOA(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • AMPHENOL(7)
  • DiodesZetex(7)
  • 富士通(5)
  • TOA(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • Mobilemark(4)
  • アズワン(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • BOURNS(3)
  • シマデン(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240ω」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ240Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-83
  • SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-46
  • 抵抗器 240Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 240Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    639税込703
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 240 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7093-89
  • 抵抗器 240Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 240Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7155-62
  • SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 240O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6996-81
  • SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    16,980税込18,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7008-67
板 2400特集