カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- VISHAY(106)
- BOURNS(95)
- ARCOL(OHMITE)(80)
- SCHURTER(41)
- RS PRO(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- TDKラムダ(16)
- KOA(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SCHAFFNER(7)
- ARCOLECTRIC(6)
- 進工業(5)
- SUSUMU(4)
- コーセル(3)
- アズワン(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
「25ω 100w」の検索結果
特価

SMDレジスタ 36.5Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥59税込¥651セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ36.5Oは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:36.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-21
SMDレジスタ 15Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥59税込¥651セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ15Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-98
SMDレジスタ 75Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥89税込¥981セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ75Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6988-05
SMDレジスタ 75Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥189税込¥2081セット(100個)7日以内出荷Yageo75O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-57
SMDレジスタ 15Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7009-93
SMDレジスタ 75Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入
YAGEO¥269税込¥2961セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:75Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6989-72
SMDレジスタ 1.5Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥269税込¥2961セット(100個)7日以内出荷Yageo5 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6991-59
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 75Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥429税込¥4721セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:75Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6987-64
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥429税込¥4721セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6986-63