カテゴリ

  • 制御機器(95)
    • 抵抗(95)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • KOA(98)
  • azbil(旧:山武)(17)
  • VISHAY(190)
  • RS PRO(131)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(163)
  • アズワン(14)
  • omron(オムロン)(23)
  • オリエンタルモーター(2)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(58)
  • KEMET(57)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • FINDER(36)
  • Aratas(旧:omron)(31)
  • BOURNS(30)
  • ハネウェル(29)
  • LINKMAN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250Ω」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5% 1箱 250個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5% 1箱 250個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-63
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-26
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1箱 250個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1箱 250個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-37
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1箱 250個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1箱 250個入

    YAGEO
    16,980税込18,678
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-19
  • 巻線型リード線形抵抗器 7W 470mΩ ±5% 1箱 250個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 7W 470mΩ ±5% 1箱 250個入

    YAGEO
    21,980税込24,178
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能
    仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:7W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7105-48
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 470mΩ ±5% 1箱 250個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 470mΩ ±5% 1箱 250個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能
    仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-94
  • 抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7101-09
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7013-87
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 750Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 750Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 750 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:750Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6996-96
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 750Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 750Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:750Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6990-85
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    429税込472
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 150 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6974-88
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入

    YAGEO
    389税込428
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo150Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7103-03
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7002-46
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 150 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6985-81
  • 抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 750 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7032-73
  • 抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    7,998税込8,798
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-47
  • 抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,398税込5,938
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-28
  • SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-52
  • 面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    599税込659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-69
  • 面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 330 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6996-24
  • SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    17,980税込19,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-55
  • SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    599税込659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-51
  • SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    36,980税込40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7008-44
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-65
  • SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-82
  • SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 680 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6987-21
  • SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 220 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-50
  • SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7005-85
  • SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6992-69
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 510Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 510Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 510 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理した高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
    仕様●抵抗:510Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-47
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6974-89
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6991-70
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 390Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 390Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:390Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7006-01
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 270Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 270Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 270 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に層分けして製造されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
    仕様●抵抗:270Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6991-95
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 180Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 180Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 180 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:180Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-90
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6980-46
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
250オーム特集