カテゴリ
- 制御機器(94)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- VISHAY(99)
- KOA(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- RS PRO(27)
- LINKMAN(19)
- BOURNS(16)
- アズワン(14)
- TAKMAN(13)
- ARCOL(OHMITE)(12)
- omron(オムロン)(8)
- 釜屋電機(7)
- 日光化成(7)
- FINDER(6)
- 東京コスモス電機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「250ω 1w」の検索結果

SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入
YAGEO¥389税込¥4281セット(25個)7日以内出荷鉛フリー終端のYageo150Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7103-03
SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥109税込¥1201セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7002-46
SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 150 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6985-81
抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入
YAGEO¥549税込¥6041セット(500個)5日以内出荷Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7101-09
巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781箱(250個)7日以内出荷Yageo 100 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-63
巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781箱(250個)7日以内出荷Yageo 22O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-26
巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781箱(250個)7日以内出荷仕様●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-37
抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥9,998税込¥10,9981セット(5000個)7日以内出荷Yageo 750 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7032-73
抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥7,998税込¥8,7981セット(500個)7日以内出荷Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-47
SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥69~税込¥76~1セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ150Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,998税込¥9,8981セット(5000個)7日以内出荷Yageo 20 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-02
抵抗器 0Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo0Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-38
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入
YAGEO¥879税込¥9671セット(50個)7日以内出荷鉛フリー終端の Yageo 10 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-44
SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入
YAGEO¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6999-37
抵抗器 680Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(500個)7日以内出荷Yageo 680 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を採用した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-31
抵抗器 560Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 560 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-47
抵抗器 820Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo820Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-20
抵抗器 820Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-10
抵抗器 560Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-55
巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥16,980税込¥18,6781箱(250個)7日以内出荷仕様●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-19
巻線型リード線形抵抗器 7W 470mΩ ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥21,980税込¥24,1781箱(250個)7日以内出荷Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:7W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7105-48
抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥5,398税込¥5,9381セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-28
SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入
YAGEO¥919税込¥1,0111セット(100個)7日以内出荷この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入
YAGEO¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-51
SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入
YAGEO¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7008-44
SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入
YAGEO¥18,980税込¥20,8781セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 220 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-50
抵抗器 0Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥7,298税込¥8,0281セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-01
抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,598税込¥9,4581セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-94
抵抗器 0Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-56
SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入
YAGEO¥459税込¥5051セット(50個)7日以内出荷鉛フリー終端のYageo20Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-43
抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7098-03
抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)7日以内出荷Yageo 100 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7097-81
抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-32
巻線型リード線形抵抗器 5W 470mΩ ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781箱(250個)7日以内出荷Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-94
SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(10個)7日以内出荷この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-52