カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(108)
- ニチコン(45)
- RS PRO(36)
- 日本ケミコン(14)
- VISHAY(13)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- KEMET(12)
- ELPA(11)
- Ruby-con(9)
- アズワン(8)
- SMC(6)
- DiodesZetex(6)
- omron(オムロン)(5)
- ラムマウント(5)
- EPCOS(5)
- LITTELFUSE(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ブランドをもっと見る
「25v 330」の検索結果
特価

MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 330nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-15
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥47,980税込¥52,7781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-79
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥2,898税込¥3,1881セット(100個)7日以内出荷Yageo 330nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-14
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-93
MLCC 330nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-53
SMDレジスタ 330kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 330kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6988-73
MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(1000個)7日以内出荷Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-84
MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
YAGEO¥8,298税込¥9,1281セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-19
MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥669税込¥7361セット(25個)7日以内出荷Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-84
MLCC 33nF 630V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥669税込¥7361セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:33nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-85