カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • ニチコン(53)
  • RS PRO(25)
  • 日本ケミコン(22)
  • KEMET(21)
  • VISHAY(15)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • EPCOS(7)
  • SICK(6)
  • ルビコン(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ホンダ(4)
  • BOURNS(4)
  • SMC(3)
  • TDK(3)
  • 右下精器製造(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 470」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 470nF 25V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    779税込857
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6999-10
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-18
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    86,980税込95,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-65
  • MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-25
  • MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    56,980税込62,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-53
  • SMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 470O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-32
  • MLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-74
  • MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,898税込2,088
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6998-72
  • SMDレジスタ 470kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 470kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    169税込186
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 470kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6996-10
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-58
  • MLCC 47pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 47pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    489税込538
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-64