カテゴリ

  • 制御機器(212)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(194)
  • Panasonic(パナソニック)(188)
  • VISHAY(169)
  • BOURNS(143)
  • KOA(118)
  • RS PRO(74)
  • TOA(34)
  • オースミ電機(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • SUSUMU(14)
  • ROHM(13)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • LINKMAN(11)
  • Liket(11)
  • 釜屋電機(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(7)
  • 日光化成(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2kω 1w」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    599税込659
    1セット(100個)
    当日出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-73
  • 抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-10
  • SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 72kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度で安定性の高いチップ抵抗器で、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7009-59
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
  • 抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    8,698税込9,568
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-92
  • 抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-37
  • 抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    789税込868
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-27
  • 抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,898税込5,388
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-49
  • SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 72kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-27
  • SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 2kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-10
  • SMDレジスタ 2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6990-10
  • SMDレジスタ 2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 72kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7012-20
  • 抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-66
  • 抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-82
  • 抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    599税込659
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-15
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.4W 2kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズの 2 k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7010-06
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    679税込747
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6993-24
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズの 2 k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵
    仕様●抵抗:2kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7009-31
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 2kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.4W 2kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7010-05
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    949税込1,044
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-83
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-73
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7002-53
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-69
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    629税込692
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-41
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-89
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
  • SMDレジスタ 6.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 6.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 6.8 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスによる鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7007-32
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-08
  • SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7004-22
  • SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 33 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6995-39
  • SMDレジスタ 1kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    29,980税込32,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • SMDレジスタ 100kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-51
  • SMDレジスタ 6.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 6.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6986-31
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7007-93
  • SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6999-72
  • SMDレジスタ 1.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7011-42
  • SMDレジスタ 3.3kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3.3kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 3.3 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6998-89