カテゴリ
- 制御機器(147)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(159)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(147)
- VISHAY(133)
- KOA(109)
- RS PRO(65)
- BOURNS(38)
- TOA(28)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
- オースミ電機(21)
- ARCOL(OHMITE)(18)
- メディアカバーマーケット(14)
- WELWYN(7)
- 釜屋電機(7)
- 日光化成(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- SUSUMU(4)
- ARCOLECTRIC(4)
- ノボル電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2kω 5w」の検索結果

炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入
YAGEO¥599税込¥6591セット(100個)当日出荷Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-73
SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥199税込¥2191セット(10個)7日以内出荷Yageo 72kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度で安定性の高いチップ抵抗器で、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7009-59
抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥219税込¥2411セット(100個)7日以内出荷Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-37
抵抗器 2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,698税込¥9,5681セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-92
抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥789税込¥8681セット(500個)7日以内出荷Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-27
抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-66
抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)7日以内出荷Yageo 2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-49
SMDレジスタ 2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6990-10
SMDレジスタ 2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 72kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7012-20
SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,098税込¥3,4081セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 72kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-27
SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 2kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-10
抵抗器 2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥5,498税込¥6,0481セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-82
炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入
YAGEO¥699税込¥7691セット(100個)翌々日出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1箱 900個入
YAGEO¥34,980税込¥38,4781箱(900個)7日以内出荷仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-88
リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入
YAGEO¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-96
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-83
炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781箱(5000個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-73
金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7002-53
炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-69
炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1セット 100個入
YAGEO¥629税込¥6921セット(100個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-41
炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥2,998税込¥3,2981箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-89
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1箱 1000個入
YAGEO¥7,698税込¥8,4681箱(1000個)7日以内出荷Yageo FMP シリーズ 10k Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされていま仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7009-30
金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1セット 10個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7155-39
金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入
YAGEO¥349税込¥3841セット(10個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
Yageo SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-072K2L
YAGEO¥93税込¥1021セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 2.2 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)2.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 39.2kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0739K2L
YAGEO¥2,898税込¥3,1881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 39.2kO は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)39.2k
リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-54
リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入
YAGEO¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 2.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-67
リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入
YAGEO¥34,980税込¥38,4781箱(500個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-44
炭素皮膜抵抗器 1/4W 12kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥789税込¥8681セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 12kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:12kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-14
炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-74
炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥659~税込¥725~1セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
炭素皮膜抵抗器 1/4W 12kΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥8,598税込¥9,4581箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:12kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6988-74
炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥8,798税込¥9,6781箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/4W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-58
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.2kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥849税込¥9341セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 1.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-68
炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-26
SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7004-22
SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥89税込¥981セット(10個)7日以内出荷この Yageo 33 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6995-39