カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • TOA(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • KOA(26)
  • オースミ電機(17)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
  • RS PRO(13)
  • VISHAY(11)
  • BOURNS(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • TAKMAN(6)
  • 釜屋電機(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • SUSUMU(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • T-Global(2)
  • Liket(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3ω 1w」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-073K3L YAGEOYageo SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-073K3LYAGEO
119税込131
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)3.3kRoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
319税込351
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7011-92
SMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入YAGEO
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7095-40
SMDレジスタ 3.3kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
7,898税込8,688
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6989-67
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,798税込4,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 3.3 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6948-49
SMDレジスタ 3.3kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 3.3 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6987-05
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
619税込681
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7012-89
炭素皮膜抵抗器 1/4W 3.3kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 3.3kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
729税込802
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7001-46
リード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-15
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
抵抗器 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
699税込769
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7095-03
SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
499税込549
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-59
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7155-36
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 3.3k Ω 金属皮膜プロフェッショナル抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティング
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-6995-71
抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,898税込3,188
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-05
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
239税込263
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 3.3kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-70
抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
369税込406
1セット(100個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7033-44
抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,198税込7,918
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-90
抵抗器 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,698税込5,168
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-03
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
159,800税込175,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo3.3kO薄膜チップ抵抗器は、RTシリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6994-34
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ73kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6949-24
SMDレジスタ 3.3kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 3.3 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6998-89
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
429税込472
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-6985-17
抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
589税込648
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7101-42
抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
799税込879
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-66
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-84
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
279税込307
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 3.3kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセスでリードフリー終端を実現しています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7010-91
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 3.3k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7156-87
SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7100-26
抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7093-88
抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
409税込450
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-89
炭素皮膜抵抗器 1/4W 3.3kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 3.3kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 3.3kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、らせん状の溝を抵抗層にカットした後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( pp
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-31
SMDレジスタ 3.3kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
139税込153
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7008-78
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
589税込648
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7008-66
Yageo 面実装抵抗, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-073K3L YAGEOYageo 面実装抵抗, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-073K3LYAGEO
999税込1,099
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)3.3kRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
49,980税込54,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7004-75
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 3.3k Ω 金属皮膜プロフェッショナル抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティング
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6991-50
Yageo SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-073K3L YAGEOYageo SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-073K3LYAGEO
3,198税込3,518
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)3.3k
金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入YAGEO
41,980税込46,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 3.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,998税込4,398
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-23