カテゴリ

  • 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • VISHAY(48)
  • RS PRO(40)
  • KOA(31)
  • KEMET(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(25)
  • ARCOL(OHMITE)(19)
  • BOURNS(18)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • ARCOLECTRIC(10)
  • HUBER & SUHNER(10)
  • EPCOS(7)
  • INFINEON(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 京セラ(5)
  • 共立電子産業(5)
  • ユーアールディ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33ω」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 33Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥499税込¥549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 33 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6985-22
  • 抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥249税込¥274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 33 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-36
  • リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-99
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-96
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-98
  • SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥139税込¥153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-12
  • SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 33O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7000-97
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥169税込¥186
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ33OはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-20
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-38
  • 抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo33Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-79
  • 抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-83
  • 抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥559税込¥615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 33 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6936-92
  • 抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7099-45
  • リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-99
  • SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥699税込¥769
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-06
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 33O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-28
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥73税込¥80
    1セット(100個)
    欠品中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-06
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥859税込¥945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 33O は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層で切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-70
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 33Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 33Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 33 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6997-17
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥649税込¥714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6985-20
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-39
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 33 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7000-44
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 33Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 33Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6991-48
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7014-64
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥609税込¥670
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 33 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6998-78
  • SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥119税込¥131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6983-98
  • SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7012-30
  • SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥139税込¥153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 33 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7010-95
  • SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 33O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7001-08
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 33Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 33Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-20
  • SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥159税込¥175
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 33kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6998-74
  • SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥69税込¥76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 33kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-48
  • SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • 抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 33 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-95
  • SMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥689税込¥758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6983-06
  • 抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-93
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥669税込¥736
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-63
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 33kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥429税込¥472
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 33K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6989-77
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 33kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 33kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 33K Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
    仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6992-85
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-69
333運動特集