カテゴリ
- 制御機器(81)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(13)
- EPCOS(10)
- KEMET(5)
- MURATA(村田製作所)(209)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- PiTape(6)
- ROHM(7)
- RS PRO(16)
- SMC(13)
- TDK(8)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- ニッタ(5)
- ホンダ(181)
- メディアカバーマーケット(6)
- レニショー(15)
- 岩田製作所(4)
- 興研(4)
- ブランドをもっと見る
「3m 6003」の検索結果
特価

抵抗器 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥339税込¥3731セット(500個)7日以内出荷Yageo 3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-68
抵抗器 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,798税込¥3,0781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-53
SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 200 kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6998-34
SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6999-35
SMDレジスタ 100Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 100o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-79
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 500個入
YAGEO¥669税込¥7361セット(500個)7日以内出荷Yageo 18 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6988-33
SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7012-79
SMDレジスタ 100kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥89税込¥981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6992-10
MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
YAGEO¥889税込¥9781セット(1000個)7日以内出荷Yageo 15 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-58
MLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
YAGEO¥989税込¥1,0881セット(1000個)7日以内出荷Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7014-07
SMDレジスタ 100kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥5,698税込¥6,2681セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7012-85
SMDレジスタ 100Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6996-73
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-22
MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
YAGEO¥8,298税込¥9,1281セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-19
MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(1000個)7日以内出荷Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-84
抵抗器 47Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 47 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6932-64
SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 200 kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-51
抵抗器 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 10 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7097-65
抵抗器 1kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo1kΩ厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7099-49
抵抗器 0Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入
YAGEO¥979税込¥1,0771セット(500個)欠品中Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7094-33
抵抗器 2.2 K 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入
YAGEO¥899税込¥9891セット(500個)7日以内出荷Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.2 K●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7096-73
SMDレジスタ 22Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥169税込¥1861セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6996-40
SMDレジスタ 1kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥109税込¥1201セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 71kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7013-50
抵抗器 47Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥9,398税込¥10,3381セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7094-75
SMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥89税込¥981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-69
SMDレジスタ 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 10 kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7006-23
SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥159税込¥1751セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ240Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-83
SMDレジスタ 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥109税込¥1201セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-30
抵抗器 2.2 K 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥8,998税込¥9,8981セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2 K●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7100-53
SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-12
SMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6989-94
SMDレジスタ 1kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6995-66
SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 51O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7001-99
SMDレジスタ 1kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥5,698税込¥6,2681セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7009-80
SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 150kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7006-95
SMDレジスタ 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥109税込¥1201セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ2.2kOは、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-81
SMDレジスタ 1Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥229税込¥2521セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6999-36
SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,798税込¥8,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7008-67
SMDレジスタ 20kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6986-47
SMDレジスタ 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥4,998税込¥5,4981セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 10 kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7013-51