カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • VISHAY(23)
  • KOA(22)
  • RS PRO(22)
  • ARCOL(OHMITE)(19)
  • BOURNS(9)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • TAKMAN(4)
  • 釜屋電機(4)
  • WELWYN(3)
  • 共立電子産業(2)
  • ナリカ(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • ケニス(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • SUSUMU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.7ω 5w」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥699税込¥769
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
  • リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 4.7 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-86
  • リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7001-60
  • Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L

    YAGEO
    ¥58税込¥64
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.7k
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-57
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-56
  • SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入

    YAGEO
    ¥499税込¥549
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7103-12
  • 抵抗器 4.7Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 4.7Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7033-57
  • 抵抗器 4.7Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 4.7Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-35
  • SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥969税込¥1,066
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 4.7 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-66
  • SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥69税込¥76
    1セット(100個)
    欠品中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6993-11
  • SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥279税込¥307
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6997-86
  • SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 4.7 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-97
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥429~税込¥472~
    1セット(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6992-53
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥979税込¥1,077
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-55
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-45
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥879税込¥967
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-84
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-73
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 4.7MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 4.7MΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    ¥329税込¥362
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7011-28
  • 抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥559税込¥615
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 4.7 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6990-28
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥159税込¥175
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度で安定性の高いチップ抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-45
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7007-07
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥99税込¥109
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ4.7kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6998-33
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥49税込¥54
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-39
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-70
  • 抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥649税込¥714
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-41
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥129税込¥142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7007-05
  • 抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-58
  • 抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
  • 抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥269~税込¥296~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-26
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 4.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数の金属混合合金と受動部品の素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に層分けしています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥499税込¥549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 5.6k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-26
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6991-27
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥129税込¥142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-08
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥159税込¥175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6988-36