カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(43)
- KOA(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- VISHAY(6)
- MURATA(村田製作所)(3)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(1)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- ROHM(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4.99kω」の検索結果
特価

SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥79税込¥871セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ74.99kOは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-84
SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥89税込¥981セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-10
SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥109,800税込¥120,7801セット(10000個)7日以内出荷Yageo 4.99kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7004-14
SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,098税込¥3,4081セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-40
SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6985-16
SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷Yageo99kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端のRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6994-69
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
YAGEO¥3,398税込¥3,7381袋(5000個)7日以内出荷長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRC0805定格電力(W)0.125許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜