カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • SMC(59)
  • トヨタ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • KEMET(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • エスコ(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • MICROCHIP(9)
  • オーハウス(7)
  • 三菱電機(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エレコム(6)
  • カクダイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-033-01」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-99
  • リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    31,980税込35,178
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-99
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 33O は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層で切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-70
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,298税込10,228
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-39
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-69
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,298税込9,128
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
    仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-30
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 33kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    629税込692
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-41
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-80
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-96
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-98
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 33Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 33Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-20
  • MLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入

    YAGEO
    819税込901
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7008-13
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6995-27
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
    仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-32
  • SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7012-30
  • SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 33 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7010-95
  • SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7004-22
  • SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 33 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6995-39
  • MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    24,980税込27,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
  • SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-06
  • SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-38
  • MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    669税込736
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-84
  • MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-46
  • MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-84
  • MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-12
  • MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    6,598税込7,258
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-63
  • MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 YAGEO

    MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    YAGEO
    8,298税込9,128
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-19