カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • KOA(19)
  • RS PRO(9)
  • VISHAY(8)
  • TAKMAN(3)
  • アイネックス(3)
  • ROHM(2)
  • SUSUMU(2)
  • 進工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BOURNS(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • FIIO(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
  • MCO(1)
  • アムトランス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.1kω」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7104-71
SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
139税込153
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 5.11kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7013-71
SMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 5.11kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7106-86
SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7004-43
SMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.11kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
139税込153
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.11kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7007-80
抵抗器 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
939税込1,033
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 5.1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-35
SMDレジスタ 5.1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7004-02
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1LYAGEO
129税込142
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)5.1k
SMDレジスタ 5.1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
この Yageo 5.1 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6996-25
抵抗器 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-22
SMDレジスタ 5.1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6989-31
抵抗器 5.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
719税込791
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7096-39
SMDレジスタ 5.1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7004-73
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.1kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.1kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 5.1k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積します。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
仕様●抵抗:5.1kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-69
抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 5.1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-88
SMDレジスタ 5.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 75.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7008-16
SMDレジスタ 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
149税込164
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 5.1kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-54
抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
7,998税込8,798
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-28
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-075K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-075K1LYAGEO
88税込97
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)5.1k
SMDレジスタ 5.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-20