カテゴリ

  • 制御機器(122)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(275)
  • ARCOL(OHMITE)(214)
  • VISHAY(137)
  • RS PRO(69)
  • BOURNS(60)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • KOA(26)
  • TOA(23)
  • TAKMAN(20)
  • オースミ電機(20)
  • 日光化成(20)
  • omron(オムロン)(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • onsemi(10)
  • ARCOLECTRIC(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ナリカ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5ω 10w」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-13
  • リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-59
  • リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-41
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-96
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-98
  • リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-87
  • リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-95
  • リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    759税込835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-16
  • リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-88
  • リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-17
  • リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-60
  • リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-82
  • リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    YageoSQPシリーズ47Ωは、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-95
  • リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-75
  • リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-24
  • リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-42
  • リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-48
  • リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 330 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-06
  • リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-74
  • リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-07
  • リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-54
  • リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 2.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-67
  • リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-44
  • リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-43
  • リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7008-20
  • SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 10W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 10W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:10Wアズワン品番65-6984-47
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    44,980税込49,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-73
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    339税込373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-22
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    569税込626
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:ラジアル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7008-19
  • リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-72
  • リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 10Ω 5%

    YAGEO
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-97
  • SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6997-79
  • SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6991-12
  • SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    5 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6988-68
  • SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    759税込835
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6984-78
  • リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% 1箱 50個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% 1箱 50個入

    YAGEO
    8,698税込9,568
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-10
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 47Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 47Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 47O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-61
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-60
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-33
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-93
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
"5ω 10w" YAGEO 【通販モノタロウ】