カテゴリ

  • 制御機器(220)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(582)
  • ARCOL(OHMITE)(201)
  • KOA(141)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • BOURNS(74)
  • RS PRO(57)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • 釜屋電機(32)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • アズワン(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • RADIALL(11)
  • onsemi(10)
  • アルインコ(8)
  • 東京コスモス電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50ω 1w」の検索結果

関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    729税込802
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6996-93
  • 巻線型リード線形抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 50個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7107-89
  • 巻線型リード線形抵抗器 1W 47Ω ±5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 1W 47Ω ±5% 1セット 50個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-18
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入

    YAGEO
    389税込428
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo150Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7103-03
  • 金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    24,980税込27,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6975-39
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7002-46
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 150 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6985-81
  • SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 1 k Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7155-54
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 1Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 1Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-08
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 150O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-42
  • SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-06
  • SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-59
  • SMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    489税込538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 1 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:11Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-44
  • SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo6.8Ωチップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造されています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-17
  • SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo20Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-43
  • SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    719税込791
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 22 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-61
  • SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    879税込967
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 10 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-44
  • SMDレジスタ 5.1Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.1Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo5.1Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-99
  • SMDレジスタ 36Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 36Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:36Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-12
  • SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo15Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-29
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 750Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 750Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,198税込10,118
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 750O は、ハイグレードセラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リードにらせん状の溝をカットした後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数(
    仕様●抵抗:750Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-33
  • 抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7101-09
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    7,398税込8,138
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 330O は、ハイグレードセラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リードにらせん状の溝をカットした後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数(
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-89
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 270Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 270Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,498税込9,348
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:270Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-93
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    YageoCFRシリーズ10oは、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間温度係数(ppm/℃):-500→350最大動作電圧:250V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-73
  • SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-53
  • SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 100 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-85
  • SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    429税込472
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-57
  • SMDレジスタ 1.5Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.5Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    519税込571
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo1.5Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-99
  • SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 4.7 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-66
  • SMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:30Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-83
  • SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo51Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-98
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,298税込10,228
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-55
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 750Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 750Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:750Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-54
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 100o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6999-40
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,298税込10,228
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-74
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:390Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-43
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,398税込10,338
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 220O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リードにらせん状の溝をカットした後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-32
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,398税込9,238
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-82
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-64