カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- KYOWA(協和製作所)(105)
- RS PRO(29)
- NEC(28)
- KEMET(25)
- コーセル(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- MURATA(村田製作所)(19)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- omron(オムロン)(15)
- VISHAY(15)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- JAPANNEXT(14)
- エレコム(12)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- 三菱電機(11)
- アズワン(10)
- TDKラムダ(10)
- デンヨー(9)
- ブランドをもっと見る
「50v 3.3」の検索結果

MLCC 3.3nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(250個)7日以内出荷Yageo3.3nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6998-63
MLCC 3.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(1000個)7日以内出荷Yageo 3.3 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:3.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7000-61
MLCC 3.3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7005-54
MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥9,898税込¥10,8881セット(4000個)7日以内出荷Yageo 3.3nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-88
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(1000個)7日以内出荷Yageo 3.3 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-28
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷Yageo 3.3nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-92
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥6,598税込¥7,2581セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-35
MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-89
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(250個)7日以内出荷Yageo 3.3nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-52
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥959税込¥1,0551セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-79
MLCC 3.3nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Yageo 3.3 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-16
MLCC 3.3nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-91
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥86税込¥951セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ73kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6949-24
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 3.3 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6948-49
MLCC 3.3nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥19,980税込¥21,9781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 3.3 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-90
SMDレジスタ 3.32kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ3.32kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.32kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-98