カテゴリ
- 制御機器(71)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- KEMET(118)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- RS PRO(75)
- MURATA(村田製作所)(69)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- VISHAY(51)
- ニチコン(48)
- omron(オムロン)(43)
- KYOCERA AVX(43)
- マキテック(40)
- Ruby-con(30)
- 日本ケミコン(26)
- TDK(25)
- コーセル(24)
- onsemi(24)
- アズワン(22)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「50v 47」の検索結果
特価

MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥6,698税込¥7,3681セット(10000個)7日以内出荷Yageo 47 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-61
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥51,980税込¥57,1781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-62
MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(250個)7日以内出荷Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-76
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-44
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-21
MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入
YAGEO¥1,598税込¥1,7581セット(250個)7日以内出荷Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 47nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、多くのインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-33
MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-16
MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥8,898税込¥9,7881セット(4000個)7日以内出荷Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-60
MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-57
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥2,498税込¥2,7481セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-54
MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥17,980税込¥19,7781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-78
MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-10
SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 47O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7079-37
MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷Yageo 47 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:47nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-88
MLCC 470pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6996-75
MLCC 470pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6989-13
Yageo SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0747KL
YAGEO¥59税込¥651セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 47kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)47kRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥149税込¥1641セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ47Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6988-99
MLCC 470pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入
YAGEO¥1,498税込¥1,6481セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-23
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Yageo 470 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-61
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-99
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥74,980税込¥82,4781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-55
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-63
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7012-44
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥33,980税込¥37,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-24
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入
YAGEO¥209,800税込¥230,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-80
MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-35
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷Yageo470pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-11
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥39,980税込¥43,9781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-50
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-34
リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷YageoSQPシリーズ47Ωは、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V仕様●抵抗:47Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-95
MLCC 22nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-47
MLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 25個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-74
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,498税込¥1,6481セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-51
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥19,980税込¥21,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-56
リード線形抵抗器 5W 47Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 47 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V仕様●抵抗:47Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-55
MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥21,980税込¥24,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6996-44
MLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 1000個入
YAGEO¥34,980税込¥38,4781セット(1000個)7日以内出荷Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6983-97
MLCC 470nF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入
YAGEO¥109,800税込¥120,7801セット(3000個)7日以内出荷Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-20