カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- KEMET(11)
- ニチコン(10)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ホンダ(7)
- 日本ケミコン(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- brembo(3)
- EPCOS(3)
- LITTELFUSE(3)
- VISHAY(3)
- 大和電器(3)
- RS PRO(3)
- TDK(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
「50v 6800」の検索結果

MLCC 680pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7009-33
MLCC 680pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6989-62
MLCC 680pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥9,198税込¥10,1181セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-60
MLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,698税込¥1,8681セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:68nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6992-09
MLCC 680pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥899税込¥9891セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-67
MLCC 68nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 68nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:68nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-19
SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥70税込¥771セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 80o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-99