カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- KOA(10)
- RS PRO(5)
- VISHAY(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ETON(3)
- brother(ブラザー)(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 栃木屋(1)
- BOURNS(1)
- INFINEON(1)
- SUSUMU(1)
- サンワダイレクト(1)
「51ω 2w」の検索結果

巻線型 巻線抵抗器 2W 51Ω 5% 1セット 50個入
YAGEO¥3,798税込¥4,1781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6996-92
Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RL
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)51
SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥61,980税込¥68,1781セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-44
SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥87,980税込¥96,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7009-08
SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥349税込¥3841セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-69
SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(10個)7日以内出荷この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-54