カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • RS PRO(31)
  • KOA(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • VISHAY(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • KEMET(9)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • i-PRO(6)
  • TAKMAN(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 釜屋電機(5)
  • AMPHENOL(4)
  • BOURNS(4)
  • SUSUMU(4)
  • EPCOS(3)
  • ITT CANNON(3)
  • ROHM(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51ω」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    739税込813
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6986-84
  • 抵抗器 51Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 51Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 51 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-67
  • SMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    72税込79
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-85
  • SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6994-84
  • SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo51Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-98
  • 抵抗器 51Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 51Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    509税込560
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-01
  • SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    8,598税込9,458
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 51O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7001-99
  • SMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 51O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-83
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 51 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
    仕様●抵抗:51Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7012-70
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 51Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 51Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6996-92
  • SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    259税込285
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 51 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7008-81
  • Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0751RL

    YAGEO
    24税込26
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 51O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125 W, 0.0625 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)51
  • Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RL

    YAGEO
    89税込98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)51
  • SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ51OはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6988-52
  • SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 20個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6997-59
  • SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-29
  • 抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 51 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-02
  • SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-77
  • 抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-27
  • SMDレジスタ 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6990-32
  • SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 51kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-77
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    17,980税込19,778
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:51kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6994-49
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    669税込736
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 51k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積します。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7004-88
  • SMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6985-71
  • SMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,398税込4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 51kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7005-98
  • Yageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ YAGEO

    Yageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRC0805定格電力(W)0.125許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-54
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    359税込395
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-69
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    67,980税込74,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-44
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    95,980税込105,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7009-08
g51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g51