カテゴリ

  • 制御機器(159)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(152)
  • RS PRO(111)
  • ホンダ(69)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • AFAM(アファム)(39)
  • EKチェーン(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • VISHAY(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • brembo(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • KEMET(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 日東工業(14)
  • KOA(14)
  • DID(12)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • サンエス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「520 108」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    189税込208
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6983-33
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-87
  • MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 10個入

    YAGEO
    309税込340
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-13
  • MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    979税込1,077
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-95
  • 抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-39
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-88
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    369税込406
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-76
  • MLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    889税込978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-56
  • MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-71
  • MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6997-69
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-75
  • 抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7101-33
  • SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6989-33
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    23,980税込26,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
  • MLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-73
  • MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    949税込1,044
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-78
  • 抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    8,998税込9,898
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-66
  • SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入

    YAGEO
    879税込967
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7006-82
  • MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    20,980税込23,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-01
  • MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    35,980税込39,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-49
  • MLCC 1nF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 1nF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-98
  • MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    39,980税込43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-94
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    29,980税込32,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7013-11
  • SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 100個入

    YAGEO
    719税込791
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-25
  • 抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7098-03
  • 抵抗器 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 10kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-35
  • MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入

    YAGEO
    209税込230
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-56
  • MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-78
  • MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo10nF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレードX7Rシリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-81
  • MLCC 10nF 200V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10nF 200V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-57
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    739税込813
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo10Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-07
  • 抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,198税込4,618
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7097-81
  • 抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,898税込5,388
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-32
  • MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    58,980税込64,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-30
  • MLCC 2.2nF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 2.2nF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-74
  • MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-09