カテゴリ

  • 制御機器(201)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(162)
  • Panasonic(パナソニック)(154)
  • ホンダ(135)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
  • サンエス(72)
  • AFAM(アファム)(69)
  • KOA(36)
  • brembo(29)
  • EKチェーン(28)
  • トヨタ(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • KINGBRIGHT(17)
  • エスコ(16)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • Kawasaki(15)
  • VISHAY(15)
  • HARWIN(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「525 120」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 120kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 120kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 120kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7010-16
  • SMDレジスタ 120kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 120kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6985-38
  • SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    189税込208
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6983-33
  • 抵抗器 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 3.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-93
  • SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7002-25
  • SMDレジスタ 330kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 330kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6990-70
  • MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-04
  • MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入

    YAGEO
    449税込494
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-62
  • MLCC 4.7μF 25V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 25V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-43
  • MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6985-43
  • MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    409税込450
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 22nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-58
  • 抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-89
  • MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-71
  • 抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-21
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    449税込494
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-42
  • MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-95
  • 抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-53
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-89
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-50
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-39
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    369税込406
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-76
  • 抵抗器 0Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 0Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo0Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-38
  • SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-96
  • SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    179税込197
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 12kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6998-83
  • MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-68
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-02
  • 抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    8,998税込9,898
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-28
  • 抵抗器 0Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 0Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,198税込4,618
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-56
  • 抵抗器 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo1kΩ厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-76
  • 抵抗器 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-14
  • 抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-39
  • SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6989-33
  • MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    739税込813
    1セット(25個)
    7日以内出荷
  • MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-08
  • MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo33pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-06
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-18
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-75
  • 抵抗器 47kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 47kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
  • 抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-83
  • 抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7098-03