カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- メディアカバーマーケット(16)
- VISHAY(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- KOA(5)
- RS PRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- TAKMAN(2)
- ナリカ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ケニス(1)
- 共立電子産業(1)
- BOURNS(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 帝国通信工業(1)
「56ω 10w」の検索結果

リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-41
リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入
YAGEO¥37,980税込¥41,7781箱(500個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-88
SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-72
SMDレジスタ 56kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥159税込¥1751セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-56