カテゴリ

  • 制御機器(214)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
  • ARCOL(OHMITE)(165)
  • VISHAY(119)
  • RS PRO(54)
  • BOURNS(51)
  • KOA(46)
  • WELWYN(42)
  • onsemi(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • 釜屋電機(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ナリカ(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • INFINEON(3)
  • ROHM(3)
  • SUSUMU(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w 200ω」の検索結果

関連キーワード
214件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 200 kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6998-34
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥89税込¥98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ0oは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7014-01
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥59税込¥65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-95
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 200O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7006-15
  • 抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥339税込¥373
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7093-92
  • SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥119税込¥131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6999-35
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6950-30
  • 抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 200 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-59
  • Yageo 面実装抵抗, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07200RL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07200RL

    YAGEO
    ¥72税込¥79
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 3mΩ 3921 5W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3mΩ 3921 5W 1セット 5個入

    YAGEO
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    溶接技術による鉛フリー終端を備えた、3mΩのYageoシャント抵抗器PUシリーズです。AEC-Q200認定抵抗値は0.0001Ωまでとなっており、最大15Wの高出力となっています溶接金属板構造
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6984-39
  • SMDレジスタ 2mΩ 3921 5W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2mΩ 3921 5W 1セット 5個入

    YAGEO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6983-14
  • SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 5W 1セット 1500個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 5W 1セット 1500個入

    YAGEO
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 200 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7009-28
  • リード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 220Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:220Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-15
  • リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-58
  • SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥129税込¥142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7012-79
  • SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥109税込¥120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-73
  • SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥159税込¥175
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7014-14
  • SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-68
  • SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 200 kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-51
  • Yageo SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07200KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07200KL

    YAGEO
    ¥39税込¥43
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)200k
  • SMDレジスタ 200kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6997-02
  • SMDレジスタ 200kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥149税込¥164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 200 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7002-56
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    当日出荷
    Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-27
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥519税込¥571
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-59
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥849税込¥934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 150O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-42
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥839税込¥923
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-70
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥969税込¥1,066
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:330Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-48
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 270Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 270Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥859税込¥945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 270o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:270Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-77
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 220Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥879税込¥967
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-55
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 180Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 180Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥669税込¥736
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-87
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥849税込¥934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-77
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 750Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 750Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥849税込¥934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:750Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-54
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 33Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥859税込¥945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 33O は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層で切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-70
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 15Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 15Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥859税込¥945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-56
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 120Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 120Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥879税込¥967
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-79
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥889税込¥978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 100o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-76
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 47Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 47Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥859税込¥945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 47O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-94
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥849税込¥934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 390O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-83
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥859税込¥945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-52
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 18Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 18Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥489税込¥538
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6999-53