カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • KEMET(54)
  • ニチコン(53)
  • RS PRO(20)
  • VISHAY(13)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • ルビコン(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • AVX(4)
  • 京セラ(3)
  • TDK(3)
  • NIC Components(3)
  • Ruby-con(3)
  • EPCOS(2)
  • Asian Brand(2)
  • 三和電気計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.3v 100μf」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
799税込879
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 4.7 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6991-45
MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-09
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
71,980税込79,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7002-95
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
23,980税込26,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-84
MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo10μFコンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%アズワン品番65-6997-19
MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入YAGEO
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
Yageo 100 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7012-38
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
40,980税込45,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6948-05
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6986-16
MLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-61
MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-49
MLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo4.7μFコンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-72
MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
88,980税込97,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7001-24
MLCC 4.7μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 μ F コンデンサは鉛フリーの終端処理を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理機器に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-64
MLCC 1μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
489税込538
1セット(100個)
12日以内出荷
Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6989-63