カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- AVX(2)
- ICOM(アイコム)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KEMET(13)
- KOA(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NIC Components(2)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- RS PRO(12)
- Ruby-con(3)
- TDK(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ダイキン工業(1)
- ニチコン(37)
- ルビコン(1)
- 日本ケミコン(6)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
「6.3v 470」の検索結果

MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 20個入
YAGEO¥469税込¥5161セット(20個)7日以内出荷Yageo22μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-20
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入
YAGEO¥469税込¥5161セット(20個)7日以内出荷Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-59