カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ニチコン(10)
- VISHAY(8)
- ルビコン(4)
- RS PRO(4)
- 日本ケミコン(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 東信工業(2)
- NIC Components(2)
- ニチフ(1)
- ノーブランド(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SPG(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
「63v 47μ」の検索結果

MLCC 47μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 10個入
YAGEO¥429税込¥4721セット(10個)7日以内出荷Yageo 47 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6997-56
MLCC 47μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥61,980税込¥68,1781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7008-55