カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • VISHAY(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • KOA(17)
  • RS PRO(13)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • INFINEON(2)
  • LINKMAN(2)
  • 進工業(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
  • Liket(2)
  • BOURNS(1)
  • ROHM(1)
  • 釜屋電機(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68ω 1w」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 68O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-37
  • 抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,698税込8,468
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 68 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
  • SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-46
  • SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6992-34
  • SMDレジスタ 68Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo68O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6998-88
  • SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    209税込230
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 68 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7002-85
  • SMDレジスタ 68Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6983-68
  • SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    98,980税込108,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6993-55
  • SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-13
  • SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 68kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-68
  • SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6987-90
  • SMDレジスタ 68kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6999-88
  • SMDレジスタ 68kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 68 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6987-07
  • SMDレジスタ 68kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7004-83
  • SMDレジスタ 68kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    179税込197
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 68kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6998-08
  • SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7009-23
  • SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo68kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6997-84