カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(421)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • BOURNS(36)
  • ARCOL(OHMITE)(35)
  • VISHAY(27)
  • RS PRO(20)
  • TOA(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • KOA(10)
  • TAKMAN(10)
  • オースミ電機(10)
  • ARCOLECTRIC(8)
  • WELWYN(8)
  • onsemi(8)
  • 日光化成(7)
  • ナリカ(5)
  • ATEN(5)
  • アルインコ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8ω 5w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 18Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 18Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,798税込9,678
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 18O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●抵抗:18Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6992-37
  • Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L

    YAGEO
    2,698税込2,968
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)1.8k
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 8k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
    仕様●抵抗:18kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7003-99
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 18Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 18Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:18Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-31
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 18 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●抵抗:18Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7013-62
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 18Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 18Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 18 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7012-71
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 18Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7001-36
  • SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6992-34
  • SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    209税込230
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 68 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7002-85
  • 抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 68Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,698税込8,468
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 68 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
  • SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo6.8Ωチップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造されています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-17
  • SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-46
  • SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 68Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 68O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:68Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-37