カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- KOA(10)
- RS PRO(10)
- VISHAY(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- CADDOCK(5)
- BOURNS(2)
- TAKMAN(2)
- omron(オムロン)(1)
- エムエフ(1)
- テンパール工業(1)
- ケニス(1)
- SUSUMU(1)
- ナリカ(1)
- タマオーム(1)
- アムトランス(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「910ω」の検索結果

金属皮膜固定抵抗器 0.5W 910Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥559税込¥6151セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:910Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6986-61
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 910Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズ 910 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に層分けして製造されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗仕様●抵抗:910Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6997-14
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 910Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MF0 シリーズ 910 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度仕様●抵抗:910Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7156-91
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 910Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:910Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7005-19
SMDレジスタ 180Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥149税込¥1641セット(100個)7日以内出荷0805型RC0805シリーズリール(0→910Ω)。ピックアンドプレース機械に適しています5000本リールで販売仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6991-07
Yageo 面実装抵抗, 100Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-07100RL
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω ). ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL
YAGEO¥12,980税込¥14,2781袋(5000個)7日以内出荷1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω ). ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入
YAGEO¥7,298税込¥8,0281セット(5000個)7日以内出荷1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω )。ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6998-96
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入
YAGEO¥219税込¥2411セット(100個)7日以内出荷1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω )。ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7006-38
SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥99税込¥1091セット(100個)7日以内出荷0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω )。ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-97