カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • BMW(70)
  • ホンダ(69)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 東芝(30)
  • 三菱(29)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • イトーキ(15)
  • ダイヘン(13)
  • エスコ(10)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • トヨタ(10)
  • CKD(8)
  • 長野計器(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • コクヨ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • マーナ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「K74」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7LYAGEO
89税込98
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.7k
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo7kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端のRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-14
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6987-83
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
139税込153
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6988-36
抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
359税込395
1セット(100個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 4.7 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7009-71
SMDレジスタ 4.64kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.64kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.64kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6949-28
SMDレジスタ 4.02kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.02kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.02kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-23
SMDレジスタ 4.42kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.42kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.42kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-82
SMDレジスタ 4.75kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.75kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
159税込175
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-07
SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ74.99kOは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-84
SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
159税込175
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7009-82
抵抗器 4.75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 4.75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 4.75 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠してい
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-88
抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,398税込8,138
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-26
SMDレジスタ 4.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6991-85
SMDレジスタ 4.32kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.32kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 4.32kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.32kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-09
SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
159税込175
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo99kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端のRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6994-69
SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
3,298税込3,628
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6985-16
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
149税込164
1セット(10個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 4.75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
149税込164
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7009-86
Yageo SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K75L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K75LYAGEO
88税込97
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 4.75kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.75k
抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
889税込978
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
4,498税込4,948
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo7kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自動
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6983-92
Yageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7L YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7LYAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ YAGEOYageo 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズYAGEO
3,398税込3,738
1袋(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRC0805定格電力(W)0.125許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-58
SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-40
抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
639税込703
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7033-56
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-074K7LYAGEO
2,998税込3,298
1袋(5000個)
7日以内出荷
0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)4.7kRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 4.64kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.64kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ4.64kOは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端のRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.64kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-98
SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
239税込263
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-10
SMDレジスタ 4.75kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.75kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
95,980税込105,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 4.75kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-63
SMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.99kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
95,980税込105,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 4.99kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7004-14
SMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7007-05
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-70
SMDレジスタ 4.02kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.02kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 74.02kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.02kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7107-58
抵抗器 4.75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 4.75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
759税込835
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-51
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
279税込307
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 4.7kO 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズの高精度で安定性の高いチップ抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-45
SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7007-07