カテゴリ

  • 制御機器(358)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • 堀内機械(383)
  • ホンダ(180)
  • INAX(LIXIL)(127)
  • SMC(85)
  • ParkerTAIYO(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • brembo(53)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • エスコ(39)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • 住友重機械工業(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • オーエッチ工業(14)
  • タカチ電機工業(14)
  • TDK(12)
  • SIEMENS(11)
  • クラウン[事務用品](9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb7」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474 YAGEO

    Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474

    YAGEO
    9,498税込10,448
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104 YAGEO

    Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEO

    Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    YAGEO
    199税込219
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-54
  • MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-98
  • MLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 47nF 16V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47nF 16V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-33
  • MLCC 47nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    6,598税込7,258
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-01
  • MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-59
  • MLCC 330nF 16V dc ± 10% 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 330nF 16V dc ± 10% 1セット 200個入

    YAGEO
    1,698税込1,868
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-62
  • MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    839税込923
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 22nF Yageo 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-42
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6989-21
  • MLCC 47nF 16V dc 0612 1632M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 47nF 16V dc 0612 1632M 1セット 25個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo47nF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレードX7Rシリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:47nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-38
  • MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo470nF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレードX7Rシリーズチップコンデンサで、車載機器に使用されます。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-41
  • MLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,898税込2,088
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo220nF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-41
  • MLCC 470nF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-71
  • MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    28,980税込31,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-63
  • MLCC 33nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 33nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    8,998税込9,898
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-34
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    889税込978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-82
  • MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,398税込8,138
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    16,980税込18,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-04
  • MLCC 33nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 33nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 33nF Yageo 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-99
  • MLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    8,998税込9,898
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7010-30
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-91
  • MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-95
  • MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入 YAGEO

    MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6992-39
  • MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-67
  • MLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    66,980税込73,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-59
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    449税込494
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-42
  • MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-21
  • MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    5,998税込6,598
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えチューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、あらゆるタイプのカメラ、携帯電話などの家庭用電化製品で使用されますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %アズワン品番65-7004-61
  • MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入

    YAGEO
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-25
  • MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01
  • MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-53
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-97
  • MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-22
  • MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-16
  • MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %アズワン品番65-6992-21
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo1μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-98
  • MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    74,980税込82,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-76