カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(516)
  • 日本精器(54)
  • ParkerTAIYO(29)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • カナレ電気(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • CKD(6)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • エスコ(4)
  • 潤工社(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • トップ工業(4)
  • 神保電器(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn100」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
3,898税込4,288
1袋(4000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
39,980税込43,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-68
MLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-82
MLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入YAGEO
929税込1,022
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-86
MLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,998税込2,198
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 10 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-54
MLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入YAGEO
989税込1,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7014-07
MLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
8,798税込9,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 10 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-83
MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo10pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-46
MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-63
MLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-88