カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- ダイハツ(42)
- SMC(35)
- MURATA(村田製作所)(34)
- KANA(片山チエン)(23)
- トヨタ(22)
- コノエ(17)
- スバル(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- KEMET(9)
- 河村電器産業(8)
- ユキワ精工(7)
- ウォーターミルズ(6)
- アサヒ工具(5)
- KYOCERA AVX(5)
- CKD(4)
- ユニオンツール(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ブランドをもっと見る
「c2060」の検索結果

MLCC 220nF 16V dc 0603 1608M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-54
MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥8,898税込¥9,7881セット(100個)7日以内出荷Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-33
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入
YAGEO¥1,498税込¥1,6481セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-83
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥539税込¥5931セット(100個)7日以内出荷Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-56
MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-79
MLCC 220nF 10V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷Yageo 220 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-73
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥9,898税込¥10,8881セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-13
MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥299,800税込¥329,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-53
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-69
MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥22,980税込¥25,2781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-39
MLCC 220nF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
YAGEO¥16,980税込¥18,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-78