カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • SMC(311)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • CKD(17)
  • ニッサン(17)
  • サンドビック(15)
  • 河村電器産業(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 三木プーリ(11)
  • スバル(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • TRUSCO(7)
  • JTC(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](7)
  • MSTコーポレーション(6)
  • 酒井製作所(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c252」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    409税込450
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 22nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-58
  • MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-83
  • MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    28,980税込31,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-29
  • MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    62,980税込69,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6996-07
  • MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-31
  • MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    45,980税込50,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-68
  • MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-95
  • MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-68
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-75