カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • ニチコン(67)
  • KEMET(54)
  • VISHAY(47)
  • RS PRO(36)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • KYOCERA AVX(18)
  • TDK(12)
  • 日本ケミコン(11)
  • EPCOS(8)
  • AVX(6)
  • 京セラ(3)
  • シグマ光機(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • CKD(2)
  • ホーザン(2)
  • 未来工業(2)
  • ルビコン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-22f」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 22μF 10V dc ± 20% 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc ± 20% 1セット 20個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%アズワン品番65-6989-12
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7011-46
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
23,980税込26,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6995-20
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
669税込736
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-45
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
28,980税込31,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
42,980税込47,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-19
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入YAGEO
699税込769
1セット(5個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6992-39
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入YAGEO
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-67
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
299税込329
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7014-08
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入YAGEO
839税込923
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-95
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 20個入YAGEO
549税込604
1セット(20個)
7日以内出荷
Yageo22μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-20
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入YAGEO
679税込747
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-57
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-25
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
579税込637
1セット(20個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-59
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
80,980税込89,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-85
MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
74,980税込82,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-76
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
719税込791
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-47
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
28,980税込31,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
43,980税込48,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-94
Yageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226 YAGEOYageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226YAGEO
579税込637
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、 2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2.0 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃