カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(126)
- ニチコン(66)
- KEMET(50)
- VISHAY(46)
- RS PRO(38)
- MURATA(村田製作所)(19)
- KYOCERA AVX(18)
- 日本ケミコン(10)
- TDK(9)
- EPCOS(8)
- AVX(5)
- シグマ光機(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- 京セラ(2)
- CKD(2)
- ホーザン(2)
- 未来工業(2)
- ルビコン(2)
- ブランドをもっと見る
「dc-22f」の検索結果

MLCC 22μF 10V dc ± 20% 1セット 20個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%アズワン品番65-6989-12
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7011-46
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入
YAGEO¥20,980税込¥23,0781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6995-20
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 10個入
YAGEO¥599税込¥6591セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-45
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥38,980税込¥42,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-19
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入
YAGEO¥589税込¥6481セット(5個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6992-39
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入
YAGEO¥859税込¥9451セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-67
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入
YAGEO¥289税込¥3181セット(10個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7014-08
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入
YAGEO¥699税込¥7691セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-95
MLCC 22μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 20個入
YAGEO¥469税込¥5161セット(20個)7日以内出荷Yageo22μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-20
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入
YAGEO¥559税込¥6151セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-57
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入
YAGEO¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-25
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入
YAGEO¥469税込¥5161セット(20個)7日以内出荷Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-59
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥72,980税込¥80,2781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-85
MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥74,980税込¥82,4781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-76
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥599税込¥6591セット(25個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-47
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-94
Yageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226
YAGEO¥519税込¥5711セット(25個)7日以内出荷Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、 2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2.0 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃