カテゴリ
- 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- MURATA(村田製作所)(56)
- KEMET(55)
- 住友重機械工業(41)
- KYOCERA AVX(34)
- 京セラ(25)
- TDK(13)
- KTC(12)
- VISHAY(10)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- エスコ(5)
- BULGIN(5)
- ネグロス電工(4)
- ユキワ精工(4)
- DIA(4)
- TRACO POWER(4)
- NTツール(3)
- AVX(3)
- JAPAN ROBOTECH(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc104」の検索結果

Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(500個)7日以内出荷Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥2,398税込¥2,6381セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-74
MLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥28,980税込¥31,8781セット(10000個)7日以内出荷Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-09
MLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7001-29
MLCC 10nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥649税込¥7141セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-12
MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥719税込¥7911セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-48
MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-72
MLCC 10nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥5,498税込¥6,0481セット(10000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-32
MLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥8,998税込¥9,8981セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7010-30
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(500個)7日以内出荷Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-89
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥929~税込¥1,022~1セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥849税込¥9341セット(500個)7日以内出荷Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-87
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo100nF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7001-30
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入
YAGEO¥1,698税込¥1,8681セット(100個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6986-16
MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 100個入
YAGEO¥239税込¥2631セット(100個)7日以内出荷Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-30
MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥279~税込¥307~1セット(500個)7日以内出荷Yageo 100 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥659税込¥7251セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %アズワン品番65-6992-21
MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(250個)7日以内出荷Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-38
MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-04
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-95
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-07
MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(1000個)7日以内出荷Yageo100pF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-44
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥5,998税込¥6,5981セット(10000個)7日以内出荷Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えチューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、あらゆるタイプのカメラ、携帯電話などの家庭用電化製品で使用されますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %アズワン品番65-7004-61
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781セット(10000個)7日以内出荷Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-16
MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥21,980税込¥24,1781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6988-83
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781セット(10000個)7日以内出荷Yageo100nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-94
MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥9,998税込¥10,9981セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-83
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥79,980税込¥87,9781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7002-95
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥899税込¥9891セット(250個)7日以内出荷Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポキ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-59
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥1,498税込¥1,6481セット(250個)7日以内出荷Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を行う NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6997-92
MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7001-14
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(1000個)7日以内出荷Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6994-93
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-59
MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(250個)7日以内出荷Yageo 15 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-63
MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥1,998税込¥2,1981セット(500個)7日以内出荷Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-79
MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥1,798税込¥1,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6995-91
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥1,798税込¥1,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6987-68