カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • KEMET(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcc3001」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-60
  • MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    15,980税込17,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 330nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-15
  • MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 330nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-14
  • MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-93
  • MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 330nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-90
  • MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 330 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成され、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-59
  • MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7104-96
  • MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    55,980税込61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-79