カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- 神沢(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k-712-l」の検索結果
特価

Yageo SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0712K1L
YAGEO¥53税込¥581セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 12.1kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)12.1k
Yageo 面実装抵抗, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-0712K1L
YAGEO¥88税込¥971セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)12.1kRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 12.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥109税込¥1201セット(10個)7日以内出荷Yageo 12.1kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を持つ RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6987-57
SMDレジスタ 12.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥79税込¥871セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-16