カテゴリ
- 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- TOEX(LIXIL)(18)
- 日立(12)
- NSK(日本精工)(9)
- マイゾックス(5)
- ミヤコ(5)
- タカヤ商事(5)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- SMC(2)
- エレコム(2)
- スーパーツール(2)
- 若井産業(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- KVK(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「knp」の検索結果
特価

巻線型リード線形抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 50個入
YAGEO¥749税込¥8241セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7107-89
巻線型リード線形抵抗器 1W 47Ω ±5% 1セット 50個入
YAGEO¥539税込¥5931セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-18
SMDレジスタ 0.3mΩ 3921 9W 1セット 5個入
YAGEO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9Wアズワン品番65-6991-47
SMDレジスタ 0.3mΩ 3921 9W 1セット 3000個入
YAGEO¥469,800税込¥516,7801セット(3000個)7日以内出荷300 m Ω の Yageo シャント抵抗器 PU シリーズで、溶接技術で鉛フリー終端を実現しています。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造仕様●入数:1リール(3000個入り)●抵抗:0.3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9Wアズワン品番65-6993-23
SMDレジスタ 0.5mΩ 3921 9W 1セット 5個入
YAGEO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.5mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:9Wアズワン品番65-7001-33
MLCC 68pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥679税込¥7471セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:68pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-46
MLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷Yageo 22 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-36
MLCC 2.2nF 500V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥669税込¥7361セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-75
MLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-88
MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 10個入
YAGEO¥589税込¥6481セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7010-72
MLCC 68pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-45
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥1,898税込¥2,0881セット(25個)7日以内出荷Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6998-72
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-08
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥24,980税込¥27,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
MLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥34,980税込¥38,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7003-18
MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-72
MLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,698税込¥1,8681セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-24
MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷Yageo100pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-02
MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥669税込¥7361セット(25個)7日以内出荷Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-84
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6990-81
MLCC 1nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(25個)7日以内出荷Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7007-72
MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷Yageo 100 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-65
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥829税込¥9121セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6998-56
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥779税込¥8571セット(50個)7日以内出荷Yageo22pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-33RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥929税込¥1,0221セット(25個)7日以内出荷Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-74
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥25,980税込¥28,5781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
MLCC 47pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥489税込¥5381セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-64
MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥45,980税込¥50,5781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-46
MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥2,998税込¥3,2981セット(50個)7日以内出荷Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7011-41
MLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(25個)7日以内出荷Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-68
MLCC 2.2nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥44,980税込¥49,4781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 2.2 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7005-87
MLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥35,980税込¥39,5781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-68
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7003-20