カテゴリ

  • 制御機器(545)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(190)
  • BIGM(丸山製作所)(1,480)
  • NSK(日本精工)(1,157)
  • SMC(1,092)
  • エスコ(935)
  • 三木プーリ(760)
  • MAZDA(マツダ)(759)
  • ヤナセ(柳瀬)(604)
  • NSK(ナカニシ)(443)
  • サンフレックス(442)
  • マキタ(427)
  • イチグチ(414)
  • TRUSCO(388)
  • アサ電子工業(358)
  • アズワン(333)
  • 永興電機工業(327)
  • VISHAY(312)
  • スリーピース(294)
  • Festo(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-1r」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 120RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 120RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:120RΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6985-45
  • SMDレジスタ 221RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 221RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ100Kは、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施したRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:221RΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6990-53
  • SMDレジスタ 221RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 221RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:221RΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-08
  • SMDレジスタ 120RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 120RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ12kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120RΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7006-12
  • SMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ33.2kOは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33R2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7009-38
  • SMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33R2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-37
  • MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-98
  • MLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-53
  • MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-05
  • MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-34
  • MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    55,980税込61,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-56
  • MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    42,980税込47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    49,980税込54,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-21
  • MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    87,980税込96,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 33nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-17
  • MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    28,980税込31,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-46
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    519税込571
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-81
  • MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    26,980税込29,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-13
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    679税込747
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-10
  • MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    939税込1,033
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-99
  • MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-59
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-75
  • MLCC 1nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-71
  • MLCC 1nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    20,980税込23,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-88
  • MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    19,980税込21,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-92
  • MLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-89
  • MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-42
  • MLCC 1nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    64,980税込71,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    66,980税込73,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-49
  • MLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    35,980税込39,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-82
  • MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    46,980税込51,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-96
  • MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-21
  • MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-86
  • MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    91,980税込101,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-78
  • MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-03
  • MLCC 1nF 200V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1nF 200V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-60
...