カテゴリ

  • 制御機器(922)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(847)
  • 大阪魂(660)
  • Festo(552)
  • MURATA(村田製作所)(494)
  • AMPHENOL(398)
  • SAMTEC(395)
  • SMC(378)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(366)
  • KEMET(306)
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • SICK(229)
  • RS PRO(228)
  • 日本モレックス(molex)(218)
  • omron(オムロン)(181)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(140)
  • ダイヤトレンド(130)
  • SKF(日本エスケイエフ)(128)
  • ホンダ(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 65」の検索結果

922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    879税込967
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7006-39
  • SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6993-84
  • SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.25W 1セット 10個入

    YAGEO
    779税込857
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6989-33
  • SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6990-83
  • SMDレジスタ 10mΩ 0603 1608M 0.5W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0603 1608M 0.5W 1セット 5個入

    YAGEO
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6990-71
  • SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6948-27
  • SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 10 mO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6990-41
  • SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入

    YAGEO
    979税込1,077
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7006-82
  • SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ10mOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6989-64
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6992-25
  • MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    299税込329
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7014-08
  • MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-46
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-81
  • MLCC 47μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 47μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6992-40
  • MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    799税込879
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-50
  • MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-02
  • MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    579税込637
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた Y5V シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、携帯電話などの家庭用電子機器での使用に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 → +80%アズワン品番65-6999-54
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入

    YAGEO
    42,980税込47,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
  • SMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7002-70
  • SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入

    YAGEO
    229税込252
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-52
  • MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    879税込967
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-78
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-87
  • SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    52税込57
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6993-26
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    169税込186
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
  • SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
  • SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    429税込472
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
  • SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 10W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0.2mΩ 5931 10W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:10Wアズワン品番65-6984-47
  • MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7010-72
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    799税込879
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-10
  • MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    829税込912
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-35
  • MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    279税込307
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-96
  • MLCC 1nF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1nF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    829税込912
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-27
  • MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7101-05
  • MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-05
  • MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 10個入

    YAGEO
    319税込351
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-13
  • MLCC 470nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 470nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-70
  • MLCC 1nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    269税込296
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-69
  • MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
  • MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    939税込1,033
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7007-43
  • MLCC 1nF 200V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1nF 200V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    319税込351
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-60
...