カテゴリ

  • 制御機器(207)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(23)
  • SMC(1,191)
  • KITO(キトー)(807)
  • 大阪魂(700)
  • ダイヤトレンド(391)
  • エスコ(284)
  • RS PRO(280)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(239)
  • SAMTEC(197)
  • サンワサプライ(178)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • StarTech.com(100)
  • KEMET(89)
  • アズワン(74)
  • エレコム(68)
  • omron(オムロン)(67)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(59)
  • VISHAY(57)
  • ケルヒャー(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10-50」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    579税込637
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた Y5V シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、携帯電話などの家庭用電子機器での使用に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 → +80%アズワン品番65-6999-54
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-88
  • MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6997-69
  • MLCC 2.2μF 10V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo2.2μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-95
  • SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 10 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-44
  • MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-63
  • MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    21,980税込24,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-64
  • MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-85
  • MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7103-27
  • MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-78
  • MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    15,980税込17,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-72
  • MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    9,598税込10,558
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo10pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-46
  • MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    789税込868
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-48
  • MLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    9,498税込10,448
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-83
  • MLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7014-07
  • MLCC 10nF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入

    YAGEO
    88,980税込97,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-7105-88
  • MLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-88
  • MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    779税込857
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo10NF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 10nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-52
  • MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-28
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-22
  • MLCC 1nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    269税込296
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-69
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサで、車載機器に使用されます。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-06
  • MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    939税込1,033
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7007-43
  • MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    399税込439
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-59
  • MLCC 1μF 50V dc 2220 5750M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 50V dc 2220 5750M 1セット 10個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-48
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    679税込747
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6996-08
  • MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-28
  • MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-90
  • SMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    889税込978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6996-93
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    369税込406
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6992-25
  • MLCC 10nF 50V dc ± 10% 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc ± 10% 1セット 500個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo0603。Yageo0603表面実装セラミックコンデンサはセラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機チューナカメラチューナ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6996-12
  • MLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    929税込1,022
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-82
  • MLCC 10nF 50V dc ±5% 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 10nF 50V dc ±5% 1セット 250個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6999-09
  • MLCC 10μF 6.3V dc ± 10% 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc ± 10% 1セット 50個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo10μFコンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6984-91
  • MLCC 2.2μF 10V dc ± 10% 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc ± 10% 1セット 50個入

    YAGEO
    579税込637
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-91
  • MLCC 680pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 680pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-60
  • MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    51,980税込57,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-62