カテゴリ

  • 制御機器(66)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • RS PRO(326)
  • 大阪魂(224)
  • SMC(194)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(73)
  • KEMET(68)
  • 山金工業(59)
  • 協和[機構部品](57)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • Festo(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • エスコ(37)
  • omron(オムロン)(37)
  • サカエ(36)
  • メイキコウ(33)
  • SICK(31)
  • PEPPERL+FUCHS(28)
  • ナベヤ(26)
  • イマオコーポレーション(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 250」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-04
  • MLCC 12pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 12pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6990-88
  • MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo33pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-06
  • MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-78
  • MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    45,980税込50,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-68
  • MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    57,980税込63,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1.5 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-09
  • MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-29
  • MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-26
  • MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を実現し、車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-60
  • MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    409税込450
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 22nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-58
  • MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-10
  • MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    49,980税込54,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-17
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差: 20%to+80%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-82
  • MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-71
  • MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1.5nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-82
  • MLCC 1nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6947-78
  • MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-20
  • MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,498税込2,748
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-99
  • MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    欠品中
    Yageo 100 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-18
  • MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    28,980税込31,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-29
  • MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-35
  • MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    58,980税込64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-67
  • MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    939税込1,033
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:47nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-88
  • MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-68
  • MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo10nF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレードX7Rシリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-81
  • MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-31
  • MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1セット 5個入 YAGEO

    MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1セット 5個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-58
  • MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-79
  • MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-35
  • MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 250V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

    YAGEO
    129,800税込142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-52
  • 抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-89
  • 抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-21
  • SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-96
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-54
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-18
  • MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-08
  • MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-83
  • MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 500個入

    YAGEO
    16,980税込18,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-88
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入

    YAGEO
    389税込428
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo150Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7103-03