カテゴリ

  • 制御機器(527)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(684)
  • Festo(452)
  • SICK(435)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(286)
  • WURTH ELEKTRONIK(255)
  • Lumberg Automation(231)
  • RS PRO(227)
  • KEMET(169)
  • AMPHENOL(168)
  • SMC(142)
  • フエニックス・コンタクト(139)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • omron(オムロン)(113)
  • MURATA(村田製作所)(112)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(108)
  • KHK(小原歯車工業)(103)
  • SKF(日本エスケイエフ)(101)
  • SAMTEC(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 65」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-89
  • 抵抗器 12kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    739税込813
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-32
  • 抵抗器 12kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,198税込3,518
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7101-30
  • SMDレジスタ 12kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 12 kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6996-82
  • SMDレジスタ 12kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 12 kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6991-78
  • SMDレジスタ 12kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    8,598税込9,458
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6991-38
  • SMDレジスタ 12kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    72税込79
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7006-60
  • 抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 12kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,198税込7,918
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-21
  • SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,398税込4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-96
  • SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    239税込263
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 12kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6998-83
  • MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7010-25
  • MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-95
  • MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 12 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-04
  • MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
  • MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-60
  • SMDレジスタ 680Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-17
  • MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-98
  • MLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    95,980税込105,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-65
  • MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 20個入

    YAGEO
    189税込208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を実現し、車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-14
  • MLCC 1nF 500V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 500V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-76
  • MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポキ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-21
  • MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-42
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-42
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-50
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-89
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo1μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-98
  • MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を実現し、車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-60
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-18
  • MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-83
  • MLCC 33nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 33nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:33nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-61
  • MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-97
  • MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-99
  • MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    54,980税込60,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-96
  • MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入

    YAGEO
    229税込252
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-56
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-75
  • MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-53
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-97
  • MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-21
関連キーワード
...