カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • JTC(2)
  • KVK(2)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • TOTO(2)
  • TRUSCO(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • エスコ(8)
  • カクダイ(3)
  • スーパーツール(2)
  • タカギ(2)
  • 大阪魂(35)
  • 富士電線工業(3)
  • 椿本チエイン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22×1.25」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-68
  • MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7010-70
  • MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-19
  • MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入

    YAGEO
    ¥699税込¥769
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-95
  • MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEO

    MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入

    YAGEO
    ¥469税込¥516
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-59
  • MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-94
m22 1.25特集