カテゴリ
- 制御機器(340)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- KEMET(213)
- MURATA(村田製作所)(176)
- TDK(99)
- WURTH ELEKTRONIK(50)
- 京セラ(47)
- VISHAY(45)
- KYOCERA AVX(40)
- AVX(5)
- RS PRO(5)
- 太陽誘電(3)
- KOA(3)
- ノーブランド(2)
- ケニス(1)
- EPCOS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ナリカ(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- Walsin Technology Corporation(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mlcc 10nf」の検索結果

MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥719税込¥7911セット(50個)7日以内出荷Yageo10NF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-93RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 50V dc ± 10% 1セット 500個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(500個)7日以内出荷Yageo0603。Yageo0603表面実装セラミックコンデンサはセラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機チューナカメラチューナ仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6996-12
MLCC 10nF 50V dc ±5% 1セット 250個入
YAGEO¥929税込¥1,0221セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6999-09
MLCC 10nF 100V dc ± 10% 1セット 250個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(250個)7日以内出荷Yageo10nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6984-10
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-64
MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-85
MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 10 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-15
MLCC 10nF 200V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(100個)7日以内出荷Yageo 10nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-57
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入
YAGEO¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-75
MLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7001-29
MLCC 10nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥629税込¥6921セット(25個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-76RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入
YAGEO¥1,798税込¥1,9781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-58
MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 100個入
YAGEO¥1,698税込¥1,8681セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-15
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 10nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7103-27
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(100個)7日以内出荷Yageo 10 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-78
MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-72
MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入
YAGEO¥55,980税込¥61,5781セット(1000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-56
MLCC 10nF 100V dc 1808 4520M 1セット 5個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-12
MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷Yageo10nF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレードX7Rシリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-81
MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥699税込¥7691セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-46
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入
YAGEO¥519税込¥5711セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-81
MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-98
MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥719税込¥7911セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-48
MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥779税込¥8571セット(25個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-66
MLCC 10nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥5,498税込¥6,0481セット(10000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-32
MLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥8,998税込¥9,8981セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7010-30
MLCC 10nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥699税込¥7691セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-52
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-23
MLCC 10nF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入
YAGEO¥81,980税込¥90,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-7105-88
MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥809税込¥8901セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-28
MLCC 10nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入
YAGEO¥649税込¥7141セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-12
MLCC 10nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥22,980税込¥25,2781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-78
MLCC 10nF 200V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-17
MLCC 10nF 100V dc 1808 4520M 1セット 2000個入
YAGEO¥199,800税込¥219,7801セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-14
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入
YAGEO¥5,698税込¥6,2681袋(4000個)7日以内出荷Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-22
MLCC 470nF 10V dc ± 10% 1セット 200個入
YAGEO¥1,698税込¥1,8681セット(200個)7日以内出荷Yageo 0603。Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途。テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6948-08
MLCC 220nF 10V dc ± 10% 1セット 250個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(250個)7日以内出荷Yageo 220nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-92
MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥15,980税込¥17,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-34
MLCC 220nF 10V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥1,598税込¥1,7581セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-53